Motion
MFTR-76

PCI
MFTR-76

Rouleau sur rail à bride - diamètre de rouleau de 76 mm, largeur de rouleau de 50 mm, diamètre de bride de 98 mm, épaisseur de bride de 0.5510 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI07362200
N° MFRMFTR-76
Prix275.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MFTR-76

Rouleau sur rail à bride - diamètre de rouleau de 76 mm, largeur de rouleau de 50 mm, diamètre de bride de 98 mm, épaisseur de bride de 0.5510 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI07362200
N° MFRMFTR-76
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
Prix275.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    98 mm
  • Bride Épaisseur  
    0.5510 po
  • Taille hexagonale
    0.4724 po
  • Diamètre extérieur
    2.9920 po
  • Largeur totale
    52 mm
  • Rouleau Diamètre  
    76 mm
  • Rouleau Largeur  
    50 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Goujon Longueur  
    2.7360 po
  • Longueur du filetage
    1.5750 po
  • Filetage Taille  
    M30 X 3.5
  • Poids
    4.774 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    17942 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946128621
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17942 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    MFTR
  • Capacité de charge statique
    20000 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE ROULEAU À FOURCHE MÉTRIQUE MFTR-76
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer