Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/8 po
- Poids5 lb
Détails
- Échappement d’air3/8 NPT
- Entrée d'air1/4 NPT
- Déplacement moyen0.010 gal
- Matériau de la billeGeolast®
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Mot-clé de descriptionPorts hybrides NPT/BSP 1/4 po
- Matériau de la membraneGeolast®
- Type de serviceIntermittent
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeBSPT, NPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/16 po Dia.
- Débit maximum9 gal/min
- Matériau du joint toriqueNitrile
- TransfertDroite d’aspiration/droite de décharge
- Élévateur d’aspirationSec - 15.00 pi, humide - 26.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePince non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humideCWE-038-GGPN-P
- Matériaux mouillésPolypropylène