Motion
MSPK-25-SS
Ruland MSPK-25-SS - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 25mm, rainure de clavette 8mm, OD 45mm, W 15mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI07364655
N° MFRMSPK-25-SS
Prix65.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPK-25-SS - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 25mm, rainure de clavette 8mm, OD 45mm, W 15mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI07364655
N° MFRMSPK-25-SS
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
Votre prix65.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille de l’alésage
    0.9843 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0510 po
  • Diamètre extérieur
    1.7720 po
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Poids
    0.290 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPK-25-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452917306

Aperçu

Description du fabricant
MSPK-25-SS COL ARBRE