Motion
266 30/1 R WR 143TC  1.250

HUB CITY INC
266 30/1 R WR 143TC 1.250

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche ou droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07364756
N° MFR266 30/1 R WR 143TC 1.250
Prix3,478.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
266 30/1 R WR 143TC 1.250

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche ou droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07364756
N° MFR266 30/1 R WR 143TC 1.250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,478.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    266
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1634 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=30/1|STYLE=R|FS=143TC|OD=4
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-07725
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798966212
  • Puissance d’entrée maximale
    2.000 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    260PCX
  • Style
    R
  • CUP_NON
    662798966212

Aperçu

Description du fabricant
0230-07725 266 30 :1R TNC 143 1-1/4"
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon