Motion
26A07HA14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
26A07HA14 TIGEAR-2 REDUCER

26A07HA14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI07365381
N° MFR26A07HA14 TIGEAR-2 REDUCER
Prix2,951.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26A07HA14 TIGEAR-2 REDUCER

26A07HA14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI07365381
N° MFR26A07HA14 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix2,951.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Charge suspendue
    1520 lbf
  • Ratio
    7:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC TROUS DE BRIDE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 5.47 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    7.040 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.89 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1458 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475947874

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 26A07HA14