Motion
202A25L56

DODGE
202A25L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07365405
N° MFR202A25L56
Prix2,126.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
202A25L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07365405
N° MFR202A25L56

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,126.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    202
  • Couple de sortie maximal
    1085 po/lb;122.589 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.11 po
  • Poids
    34 lb, 15.422 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.5200 hp, Sortie 1.2100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.88 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202A25L56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5200 hp
  • Sortie
    1.2100 hp;0.902 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.59 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 788 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475657575
  • Trousse de base J verticale
    20JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 202A25L56