Motion
202A25R56

DODGE
202A25R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07365406
N° MFR202A25R56
Prix2,126.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
202A25R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07365406
N° MFR202A25R56
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
Prix2,126.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    202
  • Couple de sortie maximal
    1085 po/lb;122.589 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.11 po
  • Poids
    34 lb, 15.422 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.5200 hp, Sortie 1.2100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.88 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202A25R56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5200 hp
  • Sortie
    1.2100 hp;0.902 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.59 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 788 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475657599
  • Trousse de base J verticale
    20JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 202A25R56
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon