Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à double action et double tige du cylindre compact NCQ2 . Le NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige double
- SérieNCQ2-Z
Aperçu
- Double action, double tige, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, pied et bride de tige
- Capacité d’interrupteur automatique