Motion
29599-0458

GARLOCK KLOZURE
29599-0458

Solid, 3.5000 in Shaft Dia., 4.3810 in OD, 0.8310 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI07374977
N° MFR29599-0458
Prix734.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29599-0458

Solid, 3.5000 in Shaft Dia., 4.3810 in OD, 0.8310 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI07374977
N° MFR29599-0458
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
Prix734.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.3810 po
  • Largeur totale
    0.8310 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.5000 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    191074009201
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Style
    CARTE ISO

Aperçu

Description du fabricant
ISO-GARD 15 % VERRE BLEU PTFE REMPLI