Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9.5 po
- Épaisseur6.0 mil
Détails
- ApplicationUsage général, industriel
- CouleurNoir
- Qualité alimentaireOui
- Sans latexOui
- MatérielNitrile
- Quantité du colis100 par boîte
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits"Gloveworks HD"
- Normes respectéesFDA 21 CFR 177.2600
Aperçu
- Les gants en nitrile noir Gloveworks HD sont le mélange parfait de puissance et de contrôle.
- Texture de diamant agressive avec 60 % plus de surface pour éliminer les liquides pour une adhérence maximale.
- Excellente protection de barrière combinée à une dextérité supérieure.
- Qualité industrielle
- Noir
- Sans poudre
- Texture diamant
- Chloré
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants AmmexDécouvrez la vaste gamme de gants en nitrile d’Ammex.
Voir la documentation
Gants en latex et nitrile AMMEXGants en latex et nitrile AMMEX avec texture diamantée surélevée
Voir la documentation
AMMEX Gloveworks UltraLa doublure floquée absorbant la sueur combinée à une circulation accrue de l’air avec la texture Raised Diamond garde les mains au frais et au sec.
Voir la documentation