Motion
NH-BM842-15-R-210

GROVE GEAR
NH-BM842-15-R-210

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit NH-BM842-15-R-210 - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale 4.25 po, couplé en C, taille d’entrée 1.2500 po, sortie à droite, cadre 210
N° D’ARTICLE MI07375772
N° MFRNH-BM842-15-R-210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
NH-BM842-15-R-210

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit NH-BM842-15-R-210 - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale 4.25 po, couplé en C, taille d’entrée 1.2500 po, sortie à droite, cadre 210
N° D’ARTICLE MI07375772
N° MFRNH-BM842-15-R-210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    17.50 po
  • Longueur du boîtier
    40.00 po
  • Largeur du boîtier
    37.00 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5508 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    131 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NH-BM842-15-R-210
  • Numéro CUP du fabricant
    69031007968
  • Puissance d’entrée maximale
    11.13 à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3190 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    NH
  • CUP_NON
    69031007968

Aperçu

Description du fabricant
NH8420160.00 RÉDUCTEUR
  • Les boîtiers, couvercles et brides en fonte robustes offrent une résistance et une rigidité supérieures
  • Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
  • Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Joints toriques sur tous les couvercles de roulement, éliminant les joints, les produits d'étanchéité et les fuites
  • Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles de marche arrière et de démarrage/arrêt fréquents
  • Roulements à rouleaux coniques sur l’arbre de sortie pour des capacités de charge élevées suspendues et de poussée
  • Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
  • Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
  • Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
  • Flexibilité d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon