Motion
VXZ250HZ2AXB
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI07377842
N° MFRVXZ250HZ2AXB
Prix117.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à port Pilot Op 2 , (N.C.)
N° D’ARTICLE MI07377842
N° MFRVXZ250HZ2AXB
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
Prix117.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.13 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
VXZ250HZ2AXB VANNE
  • Matériau du corps : aluminium, résine, laiton, acier inoxydable
  • Moyen : air, température du produit : -10 à 60°C
  • Pression maximum : 1.5 MPa
  • Boîtier IP65
  • Type de vanne : normalement fermée et normalement ouverte

Les clients ont également acheté