Motion
C5-TET-24
Troughing Idler de transition - CEMA C, 24 po Largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07378354
N° MFRC5-TET-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler de transition - CEMA C, 24 po Largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07378354
N° MFRC5-TET-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    24 in
  • Roll Diameter  
    5 in
  • Poids
    67.3 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Transition égale du bac
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-TET-24 RENVOI DE FORMATION TRANS EN LIGNE
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants