Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Nombre de ports3
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement32 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Série de vannes d’alimentation, vanne de régulation
- Styles : pneumatique, solénoïde pilote externe
- Tailles des ports (mm) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
- Pression de service maximale : 1.0MPa
- Température ambiante et du liquide : 0 à 50°C