Motion
PVQ40AR02AA10J0100000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AR02AA10J0100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 41 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI07381917
N° MFRPVQ40AR02AA10J0100000100100CD0A
Price$14,571.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AR02AA10J0100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 41 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI07381917
N° MFRPVQ40AR02AA10J0100000100100CD0A
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
Price$14,571.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;1-5/16–12 SAE

Details

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    50 °C
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression de la télécommande hydraulique réglable
  • Déplacement
    41 cc/rév
  • Type de déplacement
    Circuit ouvert
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 1.00 po Dia
  • Pression maximale du boîtier
    0.35 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Niveau de bruit
    71 décibels
  • Pression maximale
    210 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Standard
  • Série
    PVQ
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVQ

Aperçu

Description du fabricant
PVQ40AR02AA10J0100000100100CD0A
  • Réduction du bruit de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue
  • Pression de fonctionnement inférieure