Motion
A4P8NZ17A
Moteur ventilateur - 1/2 hp, 900 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 48YZ Cadre, Logement TEAO, 60 Hz, Base 900 tr/min, Airover
N° D’ARTICLE MI07385435
N° MFRA4P8NZ17A
Prix780.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur - 1/2 hp, 900 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 48YZ Cadre, Logement TEAO, 60 Hz, Base 900 tr/min, Airover
N° D’ARTICLE MI07385435
N° MFRA4P8NZ17A
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
Prix780.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48YZ
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.8000 po, 274.31 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.80 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; roulements à billes blindés; isolation de classe B; convient aux applications intérieures et extérieures
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur ventilateur et soufflerie, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 900 tr/min, 48YZ cadres, TEAO
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Transfert d’air
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.00 / 3.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64.00 %
  • Couple de pleine charge
    49.4 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.50 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    A
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A099250.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720053881
  • Modèle
    A4P8NZ17A
  • Catégorie de moteur
    Moteur du ventilateur de ventilation
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    8 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Verrouillage automatique RTR seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720053881
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
A099250.00,1/2HP,48Y,900RPM,1PH,TEAO
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique (comme indiqué) empêche la surchauffe.
  • Les roulements à billes blindés prolongent la durée de vie du moteur.
  • L’isolation de classe B protège le moteur pour une température nominale maximale.
  • Convient aux applications intérieures ou extérieures (comme indiqué).

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif