Motion
8X900
Section 8X , 1 brin, longueur extérieure nominale de 920 mm, lisse
N° D’ARTICLE MI07385464
N° MFR8X900
Prix10.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Section 8X , 1 brin, longueur extérieure nominale de 920 mm, lisse
N° D’ARTICLE MI07385464
N° MFR8X900
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
Prix10.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur extérieure nominale
    920 mm
  • Poids
    0.058 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    8X
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Température maximale
    70 °C
  • Température minimale
    -40 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 70 °C
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    8X
  • Ensemble d’unités
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN V MÉTRIQUE 8 X 900

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon