Motion
23292CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23292CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07385540
N° MFR23292CAMKP55W507
Prix127,730.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23292CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 830 mm, largeur 296 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07385540
N° MFR23292CAMKP55W507
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
Prix127,730.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    830 mm
  • Global Largeur  
    296 mm
  • Poids
    714.47 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232
  • Capacité de charge dynamique
    7350000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176960390
  • Rpm max.
    380 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    280 tr/min
  • Vitesse maximale
    380 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    1.37E7 N
  • CUP_NON
    029176960390

Aperçu

Description du fabricant
23292CAMKP55W507