Motion
DISQUE EN PAPIER 87094 CUBITRON II HOOKIT, POIDS C NH220+ , 6 PO SANS TROUS

3M
87094 CUBITRON II HOOKIT PAPER DISC, NH220+ C-WEIGHT, 6" WITH NO HOLES

3M™ Disque en papier Hookit™ Cubitron™ 732U po, 220+ po de poids C, 6 po x NH, matrice de 600Z po, 50 po par intérieur, 250 po par caisse
N° D’ARTICLE MI07386277
N° MFR87094 CUBITRON II HOOKIT PAPER DISC, NH220+ C-WEIGHT, 6" WITH NO HOLES
Prix1.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87094 CUBITRON II HOOKIT PAPER DISC, NH220+ C-WEIGHT, 6" WITH NO HOLES

3M™ Disque en papier Hookit™ Cubitron™ 732U po, 220+ po de poids C, 6 po x NH, matrice de 600Z po, 50 po par intérieur, 250 po par caisse
N° D’ARTICLE MI07386277
N° MFR87094 CUBITRON II HOOKIT PAPER DISC, NH220+ C-WEIGHT, 6" WITH NO HOLES
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
Prix1.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    220
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125870948
  • Série
    732U
  • CUP_NON
    00051125870948

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN PAPIER 87094 CUBITRON II HOOKIT,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement