Motion
CDM2E20TN-125Z-V-M9PWL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2E20TN-125Z-V-M9PWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07386731
N° MFRCDM2E20TN-125Z-V-M9PWL
Prix194.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2E20TN-125Z-V-M9PWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07386731
N° MFRCDM2E20TN-125Z-V-M9PWL
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
Prix194.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    semiconducteurs, indication 2 couleurs, PNP 3 fils, horizontal
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Visière intégrale
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2E20TN-125Z-V-M9PWL CYLINDRE
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon