Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant453
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal6356 po-lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition18-1/4 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition16-5/8 po
- Poids115.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=50/1|TYLE=R
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-64640
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798052144
- Puissance d’entrée maximale5.000 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série450
- StyleR
- CUP_NON662798052144
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre