Motion
RF ON 660DM5A1.X/16

HYDAC CORP
RF ON 660DM5A1.X/16

Filtre intégré/en ligne basse pression série RF—Assemblage complet—Taille du port : entrée à bride 3 po C61 x sortie à bride 3 po C61
N° D’ARTICLE MI07387728
N° MFRRF ON 660DM5A1.X/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RF ON 660DM5A1.X/16

Filtre intégré/en ligne basse pression série RF—Assemblage complet—Taille du port : entrée à bride 3 po C61 x sortie à bride 3 po C61
N° D’ARTICLE MI07387728
N° MFRRF ON 660DM5A1.X/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 660DM5A1.X/16
  • Pression de service maximale de 360 psi (réduite à 100 psi lors de l’utilisation d’indicateurs d’obstruction de type jauge ou pop-up)
  • Les filtres RF 60 à 330 sont fabriqués en aluminium. L’alliage d’aluminium résiste à l’eau
  • L’anodisation n’est pas nécessaire pour les fluides à base d’eau élevée (HWBF)
  • Les filtres RF 660 sont fabriqués en fonte ductile
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent NPT, bossage du joint torique à filetage droit SAE et bride SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Les joints toriques en caoutchouc nitrile sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable, d’autres matériaux d’étanchéité disponibles en tant que conversion ou option
  • Le couvercle boulonné nécessite un dégagement minimal pour le retrait
  • Le panier de contamination réutilisable empêche la perte de contaminants retenus dans le réservoir pendant le remplacement de l’élément
  • Le moulage en une seule pièce offre une rigidité pour un montage en ligne ou dans le réservoir
  • Tous les filtres doubles RFD sont dotés d’une vanne de sélection à bille pour fournir une filtration continue sans arrêt du système pour changer les éléments obstrués
  • Les anciens éléments de filtre « BN/HC » abandonnés ont été remplacés par les nouveaux éléments de filtre « ON »
  • Les indicateurs d’obstruction doivent être achetés séparément
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon