Motion
11931100

ANSELL
11931100

HYFLEX 11931 TAILLE 10,0
N° D’ARTICLE MI07389098
N° MFR11931100
Prix28.76 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11931100

HYFLEX 11931 TAILLE 10,0
N° D’ARTICLE MI07389098
N° MFR11931100
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
Prix28.76 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10
  • Taille
    TAILLE 10,0

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau d’abrasion ANSI 4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    Coupe ANSI 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Demandes
    Assemblage et inspection des composants|Cueillette et fixation des composants|Ensemble châssis, ébarbage de la carrosserie|Ajustement des pièces, systèmes|Livraison des pièces à la chaîne de production|Réparation et entretien de l’équipement|Transmission et réparation du moteur|Changement d’huile, de fluides et de filtres|Inspection (cueillette, vérification et marquage)|Alimentation de la presse et retrait des pièces de rechange|Raccordement des composants, pièces|Ajustement des composants des panneaux|Opérations d’atelier de presse
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Anthracite
  • Pays d’origine
    PORTUGAL
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    HyFlex® 11-931, TAILLE 10,0, pour travaux légers, 18, anthracite, technologie Dyneema® Diamond, tricoté, gris et noir, mousse de nitrile, revêtement de paume
  • Mot-clé de description
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Type de service
    Service léger
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO B
  • EN388
    4X42B
  • Motif de prise
    Technologie d’adhérence de la tire-câble
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Marché secondaire automobile|Machinerie et équipement|Fabrication métallique|Agriculture|Pétrole et gaz|Utilitaires|Entreposage
  • Jauge de tricot
    18 g
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Technologie Diamond de Dyneema®
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Nylon/Spandex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11931100
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490449869
  • Quantité du colis
    12 paires/sac en polyéthylène, 12 sacs en polyéthylène par caisse = 144 paires/caisse
  • Type de protection
    Huile|Protection ergonomique|Protection chimique faible|Protection contre les pesticides
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    EN ISO 21420 :2020|EN 388 :2016|ISO 18889 :2019|Numéro CE|EN 420:2003 + A1 :2009|ISO 18889 :2019|ANSI ABR 4|ANSI Cut A2|Testé sous contrôle dermatologique|OEKO-TEX® CITEVE|Catégorie II|Conforme à la norme REACH
  • CUP_NON
    20076490449869

Aperçu

Description du fabricant
11931100 HYFLEX 11931 TAILLE 10, 0
  • Protège contre les lacérations, l’exposition au pétrole et aux fluides industriels
  • La conception ultralégère de calibre 18 offre de la dextérité et un haut niveau de confort
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
  • Performance de préhension pour une manipulation sécuritaire dans les applications sèches à huileuses
  • Revêtement FORTIX haute durabilité pour une durée de vie prolongée du produit
  • Sans silicone
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon