Motion
11939060

ANSELL
11939060

HyFlex® Gants résistants aux coupures 11939060 - taille X-petit, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema/Nylon/Spandex
N° D’ARTICLE MI07389106
N° MFR11939060
Prix25.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11939060

HyFlex® Gants résistants aux coupures 11939060 - taille X-petit, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema/Nylon/Spandex
N° D’ARTICLE MI07389106
N° MFR11939060
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
Votre prix25.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Type de service
    Service léger
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO B
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Estampage et pressage, usinage, fraisage, atelier de carrosserie, assemblage de composants, assemblage principal, assemblage final, manutention, entretien, exposition légère à l’huile.
  • Jauge de tricot
    18 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Nylon/Spandex
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490449708
  • Matériel
    Mousse nitrile
  • Normes respectées
    EN388 /ANSI/ASTM
  • CUP_NON
    20076490449708

Aperçu

Description du fabricant
11939060 HYFLEX 11939 TAILLE 6, 0
  • Protège contre les lacérations, l’exposition au pétrole et aux fluides industriels
  • La conception ultralégère de calibre 18 offre de la dextérité et un haut niveau de confort
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
  • Performance de préhension pour une manipulation sécuritaire dans les applications sèches à huileuses
  • Revêtement FORTIX haute durabilité pour une durée de vie prolongée du produit
  • Sans silicone
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté