Motion
COURROIE 09520  2 PO X72 PO 217EA  A16 60-4401-6682-9 TRIZAC

3M
09520 BELT 2"X72" 217EA A16 60-4401-6682-9 TRIZAC

3M™ Ceinture en tissu Trizact 217EA, A16 poids JE, 2 po x 72 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI07392830
N° MFR09520 BELT 2"X72" 217EA A16 60-4401-6682-9 TRIZAC
Prix18.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09520 BELT 2"X72" 217EA A16 60-4401-6682-9 TRIZAC

3M™ Ceinture en tissu Trizact 217EA, A16 poids JE, 2 po x 72 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI07392830
N° MFR09520 BELT 2"X72" 217EA A16 60-4401-6682-9 TRIZAC
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
Prix18.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    00051125095204
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125095204
  • CUP_NON
    00051125095204

Aperçu

Description du fabricant
09520 COURROIE 2"X72" 217EA A16
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides microrepliquées s’usent pour exposer continuellement les minéraux frais pour une coupe uniforme tout au long de la durée de vie de la ceinture
  • L’endos flexible en tissu de coton de poids JE coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La cohérence et la longue durée de vie de l’abrasif rendent cette courroie idéale pour les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour les applications à pression légère, permet à l’abrasif de se décomposer et de maintenir la coupe et de produire des finitions uniformes
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement conventionnels
  • L’aide au meulage aide à prévenir le gauchissement et la décoloration liés à la chaleur