Motion
UCFCX13D1

NTN
UCFCX13D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI07392977
N° MFRUCFCX13D1
Prix515.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFCX13D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI07392977
N° MFRUCFCX13D1
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
Votre prix515.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur du boîtier
    2.0781 po
  • Diamètre extérieur
    194 mm
  • Longueur totale
    7.6250 po
  • Largeur totale
    2.9687 po
  • Poids
    12.58 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX13D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FCX13D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359213010
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX13D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359213010

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX13D1 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon