Motion
GSNI525075

AS RAYMOND
GSNI525075

0.591X18.5X7.25STK 75Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI07392985
N° MFRGSNI525075
Price$47.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI525075

0.591X18.5X7.25STK 75Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI07392985
N° MFRGSNI525075
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
Price$47.93/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    18.50 po
  • Force
    75 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.801 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    17.09 po
  • Accident vasculaire cérébral
    7.76 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.65 lb
  • Largeur
    0.65 po

Details

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI525075 NITRURE DE RESSORT À GAZ 6X15 7.25"
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif