Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à double action et à tige unique du cylindre compact NCQ2 . Le NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montagePied
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ2
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
- Capacité d’interrupteur automatique