Motion
132442
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 182JM , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, bride en C/montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07398940
N° MFR132442
Prix2,347.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 182JM , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, bride en C/montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07398940
N° MFR132442
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
Votre prix2,347.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    182JM
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    16.13 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Description
    Moteur pompe de lavage, 3 et 2 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 182JM images, TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.90 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132442.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720052099
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    JM
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720052099
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
132442.00,3HP,182JM,1800RPM,3PH
  • Moteurs à peinture époxy approuvés par l’USDA
  • Moteurs NEMA
  • Base rigide et types de montage frontal en C
  • Homologué UL et certifié CSA
  • Joints de contact à double lèvre et joints d'étanchéité à anneau en V utilisés pour les joints d'arbre