Motion
FGL-1 16OZ BAIGNOIRE
Graisse polyvalente de la série FGL - Qualité alimentaire, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, Taille 14 oz, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI07400508
N° MFRFGL-1 16OZ TUB
Prix31.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série FGL - Qualité alimentaire, à base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, Taille 14 oz, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +360 °F
N° D’ARTICLE MI07400508
N° MFRFGL-1 16OZ TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Applications polyvalentes de qualité alimentaire
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    238°C/460 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215723119
  • Température de fonctionnement maximale
    360 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    12
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.3570 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
  • Série
    FGL-1
  • Plage de température
    0 à +360 °F
  • Type
    Qualité alimentaire
  • CUP_NON
    089215723119
  • Viscosité
    105
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0231-004 GRAISSE FGL-1 BLANC 16OZ CUVE
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien

You May Also Like