Motion
SEAU SYN 1600/00 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 1600/00 35LB PAIL

Graisse de la série SYN 1600 - Synthétique à base de PAO, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, Qualité NLGI 00 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI07400510
N° MFRSYN 1600/00 35LB PAIL
Prix669.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 1600/00 35LB PAIL

Graisse de la série SYN 1600 - Synthétique à base de PAO, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, Qualité NLGI 00 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI07400510
N° MFRSYN 1600/00 35LB PAIL
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
Votre prix669.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    00
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans

Détails

  • Application
    Entraînements coniques, boîtes d’engrenages qui fuient
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de lithium à base de PAO
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    230°C/446 °F
  • Point d’éclair
    266°C/510 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215529902
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Série
    SYN 1600/00
  • CUP_NON
    089215529902
  • Viscosité
    480

Aperçu

Description du fabricant
L0299-035 SEAU SYN 1600/00, 35 lb
  • Fabriqué avec 100 % de fluide de base synthétique PAO
  • Plage de température de lubrification efficace exceptionnelle, -50°F à 450°F
  • Stabilité à l’oxydation inégalée