Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur120 lb
- Grade NLGI00
- Hauteur totale27 po
- Longueur totale15 po
- Largeur totale15 po
- Durée de conservation6 ans
Détails
- ApplicationEntraînements coniques, boîtes d’engrenages qui fuient
- Type de baseComplexe de lithium
- CertificationISO
- CompositionGraisse synthétique épaissie au complexe de lithium à base de PAO
- Type de contenantKeg
- Point de chute230°C/446 °F
- Point d’éclair266°C/510 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant089215429905
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Type d’huilePAO synthétique
- Qté du colis1
- SérieSYN 1600/00
- CUP_NON089215429905
- Viscosité480
Aperçu
- Fabriqué avec 100 % de fluide de base synthétique PAO
- Plage de température de lubrification efficace exceptionnelle, -50°F à 450°F
- Stabilité à l’oxydation inégalée
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Worm Gear LubricantLubriplate PGO-FGL-460 is a 100% synthetic, NSF H1 registered worm gear lubricant for demanding food machinery applications. It delivers extended service life, superior oxidation resistance, biodegradability, and energy savings up to 7%.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature
Lubriplate FLG2In addition to delivering the unsurpassedanti-wear protection customers have to come to expect from Lubriplate H1 Food Grade Greases, the XTREMITY additive has revolutionized food grade greases by delivering extreme pressure application protection.
View Literature