Motion
CHARIOT FGL-0 19OZ
Graisse de la série FGL - USP à base d’huile minérale, Composition de graisse en aluminium épaissie par complexe, Qualité 0 NLGI, Contenant à cartouche, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07400513
N° MFRFGL-0 19OZ CART
Prix32.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse de la série FGL - USP à base d’huile minérale, Composition de graisse en aluminium épaissie par complexe, Qualité 0 NLGI, Contenant à cartouche, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07400513
N° MFRFGL-0 19OZ CART

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    10 po
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    4.5 po
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Application
    Équipement de fermeture de boîte à grande vitesse, systèmes de lubrification centralisés
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    224°C/435 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215323005
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    10
  • Série
    FGL-0
  • CUP_NON
    089215323005
  • Viscosité
    105
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0230-010 GRAISSE FGL-0 BLANC 13OZ UNITÉS
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien