Motion
L0825-060
Fluide hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 100 , seau
N° D’ARTICLE MI07400514
N° MFRL0825-060
Prix388.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 100 , seau
N° D’ARTICLE MI07400514
N° MFRL0825-060
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
Prix388.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans

Détails

  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles hydrauliques Marine-Safe sont des huiles hydrauliques anti-usure haute performance conçues pour être utilisées dans des équipements hydrauliques haute pression fonctionnant dans des zones sensibles à l’environnement.
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Sécurité environnementale•Facile à recycler•Inheremment biodégradable
  • Point d’incendie
    285°C/545°F
  • Point d’éclair
    229°C/475°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10°F
  • Viscosité
    101
  • Indice de viscosité
    97

Aperçu

Description du fabricant
L0825-060 HUILE D’HYDIUM HO100 5GAL SEAU
  • Sans danger pour l’environnement
  • Facilement recyclable
  • Biodégradable intrinsèquement