Motion
L0825-062
Fluide hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 100 , tambour
N° D’ARTICLE MI07400515
N° MFRL0825-062
Prix3,975.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 100 , tambour
N° D’ARTICLE MI07400515
N° MFRL0825-062

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,975.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans

Détails

  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles hydrauliques Marine-Safe sont des huiles hydrauliques anti-usure haute performance conçues pour être utilisées dans des équipements hydrauliques haute pression fonctionnant dans des zones sensibles à l’environnement.
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Sécurité environnementale•Facile à recycler•Inheremment biodégradable
  • Point d’incendie
    285°C/545°F
  • Point d’éclair
    229°C/475°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10°F
  • Viscosité
    101
  • Indice de viscosité
    97

Aperçu

Description du fabricant
L0825-062 HUILE D’HYDIUM HO100 CHAMP
  • Sans danger pour l’environnement
  • Facilement recyclable
  • Biodégradable intrinsèquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon