Motion
DISQUE EN FIBRE 80G DE 94962 2 PO 987C CUBITRON 80G

3M
94962 2" 80G FIBER DISC 987C CUBITRON 80G

Disques de meulage en fibre - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07401090
N° MFR94962 2" 80G FIBER DISC 987C CUBITRON 80G
Prix3.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
94962 2" 80G FIBER DISC 987C CUBITRON 80G

Disques de meulage en fibre - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07401090
N° MFR94962 2" 80G FIBER DISC 987C CUBITRON 80G
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
Votre prix3.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type de pièce jointe
    Marche/arrêt TR
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Type 3
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125949620
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    00051125949620

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE DE 94962 2 PO À 80G FIBRES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain de précision (PSG) 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Le PSG fonctionne plus froid, réduisant la décoloration/oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ assure des changements de disque faciles entre les grades ou les applications
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes comme le meulage de soudure à haute pression