Motion
102-FFS

NOSHOK INC
102-FFS

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI07401777
N° MFR102-FFS
Prix127.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
102-FFS

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI07401777
N° MFR102-FFS
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
Prix127.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/4 po
  • Taille de l’orifice
    0.1720 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type
    Aiguille
  • Matériau de la vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À AIGUILLE 102-FFS
  • Vanne de taille compacte conçue pour une durabilité maximale et des performances robustes dans les applications les plus difficiles
  • Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
  • Joint torique FKM et bague d'appui en PTFE sous les filets de la tige pour protéger contre la corrosion et le grippage
  • Joint en PTFE ou graphite en option.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif