Motion
F4B 106-FM

SKF
F4B 106-FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07403778
N° MFRF4B 106-FM
Prix110.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4B 106-FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07403778
N° MFRF4B 106-FM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6260 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Poids
    3.13 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577343741
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F4B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577343741

Aperçu

Description du fabricant
F4B BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR UNITÉ 106-FM