Motion
P2B  25M FM

SKF
P2B 25M FM

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07403794
N° MFRP2B 25M FM
Prix76.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 25M FM

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07403794
N° MFRP2B 25M FM
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
Prix76.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Poids
    1.73 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577343901
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316577343901

Aperçu

Description du fabricant
P2B 25M FM BLOC-COUSSIN MONTÉ