Motion
WST400X100
WST400X100 WST, série 4 po Flexible d'aspiration et de refoulement renforcé en tissu PVC robuste de longueur standard de 100 pi et de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI07404509
N° MFRWST400X100
Prix14.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WST400X100 WST, série 4 po Flexible d'aspiration et de refoulement renforcé en tissu PVC robuste de longueur standard de 100 pi et de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI07404509
N° MFRWST400X100
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
Prix14.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Également disponible : version SOLARGUARD . avec résistance élevée aux rayons UV idéale pour les climats plus chauds et plus ensoleillés. Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Construction transparente
  • Type de tuyau
    Aspiration de poisson
  • Numéro CUP du fabricant
    822353102558
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration et de refoulement renforcé de tissu PVC robuste WST™
  • Applications typiques
    Aspiration du poisson, conduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, aspiration et décharge, aspiration d’eau - usage intensif
  • CUP_NON
    822353102558
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU D’ASPIRATION HD WST400X100 4IN
  • Renforcement du tissu – Conçu avec une gaine en fil de polyester à haute résistance à la traction pour les applications d’aspiration et de décharge à haute pression. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif