Motion
HERA75AS  30.14 (42) 3.000

HUB CITY INC
HERA75AS 30.14 (42) 3.000

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA75AS 30.14 42 3.000 - Réduction unique, 30.14:1 Rapport, 4.287 po, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI07406073
N° MFRHERA75AS 30.14 (42) 3.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA75AS 30.14 (42) 3.000

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA75AS 30.14 42 3.000 - Réduction unique, 30.14:1 Rapport, 4.287 po, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI07406073
N° MFRHERA75AS 30.14 (42) 3.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    4.287 po
  • Taille d’entrée
    1.2480 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA75
  • Couple de sortie maximal
    8500 po-lb
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    3.0000 po
  • Ratio
    30.14:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18.2500 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16.6000 po
  • Poids
    161.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    8.7000 hp
  • Type d’entrée
    Arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA75AS 30.14 (42) 3.000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798793160
  • Puissance d’entrée maximale
    8.7000 hp
  • Type de montage
    COMME
  • Régime de sortie
    58.1 tr/min
  • Couple de sortie
    8500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
0250-56306 HERA75AS 30.14 À 1
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif