Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la meule6 po
- Longueur totale13 po
- Taille de la broche5/8 po -11
- Poids de l’outil6.2 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe coupe-circuit/affûteuse haute performance DWE43144N 6 po (150mm) avec E-Clutch® arrête la meuleuse en cas de pincement ou de calage de roue, prolongeant ainsi la durée de vie des engrenages et du moteur. Le système d’éjection de la poussière de la technologie de l’éjecteur de poussière de la salissure élimine la poussière et les débris pour une protection supplémentaire. L’outil électrique s’éteint avant la surchauffe avec la protection avancée contre les surcharges Power-Off®.
- Style de poignéePoignée latérale
- Puissance2.3 hp
- ComprendProtecteur de type 1 6 po, protecteur de type 27 6 po, meuleuse, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléInterrupteur non verrouillable
- Numéro CUP du fabricant885911471701
- Vitesse maximale9000 tr/min
- Nombre de pièces5
- Puissance nominale13 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- Changer le style du papillon des gazInterrupteur à palette
- CUP_NON885911471701
Aperçu
- Moteur 13 A
- 9,000 tr/min
- Le système antirotation E-CLUTCH s’active en moins d’un dixième de seconde lorsqu’un pincement/décrochage est détecté. L’arrêt de la technologie du système d’éjection de la poussière du moteur permet d’éjecter la poussière et les particules de débris dommageables qui pénètrent par les évents d’admission d’air. La réinitialisation de la perte de puissance aide à prévenir les redémarrages accidentels à la suite d’une panne de courant lorsque l’outil est laissé en position « marche ».