Motion
22213EAE4C2
Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI07407359
N° MFR22213EAE4C2
Prix464.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI07407359
N° MFR22213EAE4C2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix464.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.329 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    49682.789 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    029176928086
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4300 tr/min
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    51706.07 lbf
  • CUP_NON
    029176928086

Aperçu

Description du fabricant
22213EAE4C2 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté