Motion
6208DUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07407574
N° MFR6208DUC3
Prix85.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07407574
N° MFR6208DUC3
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
Votre prix85.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6208DUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40mm et un diamètre extérieur de 80mm , adapté aux systèmes de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208DUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176424717
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176424717

Aperçu

Description du fabricant
6208DUC3 BRG