Motion
68/500M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 500 mm, diamètre extérieur : 620 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07407594
N° MFR68/500M
Prix35,169.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 500 mm, diamètre extérieur : 620 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07407594
N° MFR68/500M
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
Votre prix35,169.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    56 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    68/500M BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 68/500M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 500 mm avec un diamètre extérieur de 620 mm et une largeur de 56 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68/500M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176533228
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176533228

Aperçu

Description du fabricant
68/500M BRG