Motion
7306BEAT85
Alésage de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07407598
N° MFR7306BEAT85
Prix180.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07407598
N° MFR7306BEAT85

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix180.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7306BEAT85 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176637902
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176637902

Aperçu

Description du fabricant
7306BEAT85 BRG