Motion
DISQUE 80 GRIT DE 54260 2 PO

3M
54260 2" 80 GRIT DISC

Disque à changement rapide - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07407805
N° MFR54260 2" 80 GRIT DISC
Prix2.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54260 2" 80 GRIT DISC

Disque à changement rapide - 2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07407805
N° MFR54260 2" 80 GRIT DISC
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
Prix2.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type de pièce jointe
    TSM
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Type 2
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141542607
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    00051141542607

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 80 GRIT DE 54260 2 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M offre une coupe nette, fraîche et uniforme
  • Les grains espacés uniformément présentent des espaces qui aident les débris à s’échapper, renforçant la capacité de l’abrasif à résister à la charge
  • L’endos en polycoton offre une excellente résistance à la traction, aidant à améliorer la durabilité globale de l’abrasif
  • L’endos lourd de poids X ne s’use pas et ne se déchire pas facilement, ce qui fait du disque une bonne correspondance pour les bords
  • Roloc™ la fixation rend la fixation du disque à l’outil rapide et facile