Motion
46 20 A61

KNIPEX
46 20 A61

Pince à anneau élastique incliné externe 22 3/4 po 90° - Grande
N° D’ARTICLE MI07407810
N° MFR46 20 A61
Prix379.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
46 20 A61

Pince à anneau élastique incliné externe 22 3/4 po 90° - Grande
N° D’ARTICLE MI07407810
N° MFR46 20 A61
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
Prix379.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    9 59/64 po à 16 po
  • Hauteur
    2 po.
  • Longueur
    23 1/16 po.
  • Profondeur globale
    2 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    6 13/16 po.
  • Longueur totale
    22 3/4 po.
  • Longueur de pièce unique
    23 1/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    23 1/16 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.9 po.
  • Largeur de l’embout
    11/64 po.
  • Poids de l’outil
    4.11 lb
  • Largeur de l’outil
    6 13/16 po.
  • Largeur
    6 13/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Revêtement en poudre noir
  • Matériau du corps
    durci à l’huile, buses : acier à outil spécial
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique inclinée externe 90° -Grande
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Style de poignée
    Revêtement en poudre noir
  • Interne ou externe
    Externe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012564
  • Matériel
    durci à l’huile, buses : acier à outil spécial
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    90 °
  • CUP_NON
    843221012564

Aperçu

Description du fabricant
46 20 A61 PINCES, ANNEAU À BOUTON-PRESSION
  • Pour l’assemblage de bagues élastiques sur les arbres, allant de 9 59/64 po à 16 po (252-400 mm).
  • Comprend un dispositif de verrouillage qui peut être relâché sans terminer le cycle.
  • Embouts remplaçables 90˚ en acier trempé.
  • Le corps de la pince est fait d’acier laminé haute résistance.
  • Les embouts peuvent être facilement remplacés par des vis sans filetage du corps de la pince.
  • Buse remplaçable référence 46 29 A61.
  • Les embouts sont fabriqués en acier à outil spécial, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon