Motion
6313-RS

TIMKEN
6313-RS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 140 mm, largeur 33 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07407911
N° MFR6313-RS
Prix546.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6313-RS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 140 mm, largeur 33 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07407911
N° MFR6313-RS
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
Votre prix546.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.299 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    4.586 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6313-RS ROULEMENTS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables ISO standard • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le modèle 6313-RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur de 33 mm, une conception droite, scellée à l'unité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6313-RS
  • Numéro CUP du fabricant
    053893725314
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    6000 tr/min (graisse), 8600 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -40° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    053893725314

Aperçu

Description du fabricant
6313-RS ROULEMENTS À BILLES
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants