Motion
6218-2RS-C3

TIMKEN
6218-2RS-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07407994
N° MFR6218-2RS-C3
Prix635.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6218-2RS-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07407994
N° MFR6218-2RS-C3
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
Prix635.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.181 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    4.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6218-2RS-C3 ROULEMENTS À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables ISO standard • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6218-2RS-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm, une largeur de 30 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218-2RS-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796293632
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    4800 tr/min (graisse), 6900 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -40° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796293632

Aperçu

Description du fabricant
6218-2RS-C3 ROULEMENTS À BILLES
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon